室内 エアコン 配管 化粧カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
123件の「室内 エアコン 配管 化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン配線カバー」、「スリムダクト 継手」、「エアコン ダクト 後付け」などの商品も取り扱っております。
MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工ランキング1位
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリムダクトMD(室内用) 因幡電工ランキング2位
用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工ランキング3位
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工ランキング4位
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

室内出口カバー フソー化成ランキング5位
フソー化成室内出口カバー
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー種類壁・天井貫通
1個
519税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
899税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599税込659
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー種類壁・天井貫通
1個
229税込252
4日以内出荷


ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)